曜日別特売

25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ - エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ - エスコ
(3件のレビュー)

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。

用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03615997EA819AJ-6
オープン
545
600(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03615997
2020-12-22
用途: 研磨作業時
製造業

とても使用しやすいが高回転では耐久性が低い、ブラシが抜けてしまう。

対象商品 : 03615997
2021-02-09
用途: キャリパーなどサビおとし
株式会社VSEED自動車・二輪車・自転車関連業

頭すぐとれたw 粗悪品でしかない。回転も高くないし、強く押し付けたわけでもないです。

対象商品 : 03615997
2018-08-31
用途: 自動車整備時のサビ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシ部の硬さや耐久性は良いです。
ただし軸が長くて、モノタロウのマイクロエアリュータに取り付けて回転させると、一瞬でシャフトが曲がってしまいます。
ですので、使用時は軸部を短くカットして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする