エスコ
15A プラグ
形状
平刃
種類
プラグ
極数
3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
46×82
定格容量(A)
15(250V)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
適合電線(mm
2
)
適合圧着端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03666783
EA940BW-15
EA940BW-15
72
1CT、2CT VCT CTF 2RNCT:0.75~2.0、2PNCT:1.25~2、VCT VCT(S):1.25~2
0.75~1.25(mm
2
):R1.25~3.5、2(mm
2
):R2~3.5
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
03666826
EA940BX-15
EA940BX-15
-
1CT、2CT VCT CTF 2RNCT/2PNCT/VCT VCT(S):0.75~2.0、CTF RNCTF:2
0.75~1.25(mm
2
)、2(mm
2
):R2~3.5
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください