エスコ
250V プラグ
形状
平刃
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
種類
極数
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03666503
EA940BB-2
EA940BB-2
-
プラグ
接地2P
36×51
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
03666512
EA940BD-2
EA940BD-2
-
プラグ
3P
49×63
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
03666537
EA940BE-1
EA940BE-1
-
プラグ・コネクターボディ
2P
42.5×72
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
03666555
EA940BG-1
EA940BG-1
-
プラグ・コネクターボディ
接地3P
42.5×72
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
03666792
EA940BW-2
EA940BW-2
48
ゴムプラグ
接地2P
38×66
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください