エスコ
30A プラグ
定格容量
30A250V
サイズ(mm)
直径67×112
種類
ゴムプラグ
形状
平刃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×112
定格容量(A)
30(250V)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
適用電線断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03666844
EA940BX-30
EA940BX-30
-
5.5
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
03666862
EA940BY-30
EA940BY-30
-
5.5/8.0
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
当日出荷
03666817
EA940BW-30
EA940BW-30
216
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください