エスコ
10mm 絶縁片口スパナ
寸法S(mm)
10
仕様
1000V絶縁
エスコ品番
EA640LA-10
材質
クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
40
寸法a(mm)
5
寸法b(mm)
27
寸法I(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556777
EA640LA-10
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください