曜日別特売

12mm 絶縁片口スパナ

12mm 絶縁片口スパナ - エスコ12mm 絶縁片口スパナ - エスコ12mm 絶縁片口スパナ - エスコ
寸法S(mm)12仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-12材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)70寸法a(mm)5.5寸法b(mm)32寸法I(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556795EA640LA-12
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする