曜日別特売

24mm 絶縁片口スパナ

24mm 絶縁片口スパナ - エスコ24mm 絶縁片口スパナ - エスコ24mm 絶縁片口スパナ - エスコ
寸法S(mm)24仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-24材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)262寸法a(mm)9寸法b(mm)56寸法I(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556874EA640LA-24
オープン
6,790
7,469(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする