エスコ
7mm 絶縁片口スパナ
寸法S(mm)
7
仕様
1000V絶縁
エスコ品番
EA640LA-7
材質
クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
15
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
20
寸法I(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556917
EA640LA-7
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください