エスコ
17x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)
1/2
対辺(mm)
17
全長(mm)
44
エスコ品番
EA642LM-17
材質
特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03560855
EA642LM-17
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください