曜日別特売

ダクト用ハンマー

ダクト用ハンマー - エスコダクト用ハンマー - エスコ
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)310材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途板金作業エスコ品番EA575YA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03502563EA575YA
オープン3,070
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする