エスコ
No1x 75mm (+) ドライバー
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DC-1
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03488956
EA557DC-1
プラス
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください