エスコ
No2x100mm (+) ドライバー
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
軸貫通
なし
刃先マグネット
あり
商品構成
単品
エスコ品番
EA557DC-2
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03489017
EA557DC-2
プラス
100
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください