エスコ
No3x155mm [ノンスパーク][+]ドライバー
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
材質(グリップ)
樹脂
軸貫通
なし
刃先マグネット
なし
商品構成
単品
エスコ品番
EA642HS-3
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03558457
EA642HS-3
プラス
155
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください