エスコ
350mm 強力型パイプレンチ
エスコ品番
EA546H-350
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
350
質量(g)
1600
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03484731
EA546H-350
60(パイプ)
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください