エスコ
450mm 強力型パイプレンチ
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA546H-450
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
450
質量(g)
2600
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03484747
EA546H-450
76(パイプ)
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください