エスコ
900mm 強力型パイプレンチ
エスコ品番
EA546H-900
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
900
質量(g)
8700
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03484765
EA546H-900
140(パイプ)
オープン
¥
38,800
¥
42,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください