クリップホルダー

クリップホルダー - エスコ
(1件のレビュー)

ビニールシートのたるみやシワが出にくいクリップホルダーです。
ソリの心配がなく、筆記が楽にできます。
ペンホルダーが付いており便利です。

用途
筆記や書類や伝票の仮とじ、回覧伝達など、様々な用途に使用できます。
細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様なので、病院での使用にも最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×230×18サイズA4機能2ツ折式、ペンホルダー付表紙仕様ビニールシート貼りグリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03591253EA762DB-23ダークブルー
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
03591262EA762DB-24ダークグリーン
1,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03591253
2014-07-29
用途: メモ書き,(外でハードに使用します)

使い方は多くの書類をクリップし、コメント等をメモします。外でハードに使用します。残念ながら、そういった使い方にはこの商品は適していないようです。まず、クリップのスプリング荷重が弱く、書類が風で飛んでしまいます。また、使い込んでくると、台紙とビニールカバーしている部分が手汗で剥離してきます。外側の角部からビニールカバーが裂けてきます。
この商品は部屋の中で、書類が少ない状態で何かをチェックするようなときに使うような使い方が適していると思います。
ハードに使う方にはセキセイの”クリップファイル発泡美人”がとても良いです。今はそれを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする