エスコ
300W シーラー
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番
EA305XH
質量(kg)
3.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×420×185
シール長さ(mm)
350
シール幅(mm)
1.6
機能
溶着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03430743
EA305XH
オープン
¥
56,700
¥
62,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください