エスコ
ペイントマーカー 赤
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
インク色
レッド
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
エスコ品番
線幅(mm)
インク
入数
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597727
EA765MP-21
1袋(5本)
EA765MP-21
8.5
不透明油性インク
5本
太字
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
03597797
EA765MP-31
1セット(10本)
EA765MP-31
0.8~1.2
油性
10本
細字
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください