エスコ
75枚綴じ.中型ホッチキス
綴じ枚数
EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25/75枚
仕様
リムーバー付
エスコ品番
EA762HB
方式
フラットクリンチ方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×304×178
最大綴じ奥行(mm)
50
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※針は本体に付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03592635
EA762HB
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください