エスコ
[504枚]名刺ホルダー
タテ入れ差し替え式。
2色のカラー背ラベル付。
収容数
504名
エスコ品番
EA762CJ-71
寸法(mm)
317×259×30
サイズ
A4判S型
規格
A4判S型
穴数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03590867
EA762CJ-71
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください