エスコ
細字油性マーカー(青)
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-32
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細0.4 極細0.9
インク色
ブルー
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/極細字
エコマーク認定番号
18 112 171
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597413
EA765MJ-32
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください