エスコ
細字油性マーカー(赤)
商品タイプ
使い切り本体
インク色
レッド
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
タイプ
線幅(mm)
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597447
EA765MJ-41
EA765MJ-41
シングル
0.7~0.9
細字
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
当日出荷
03597404
EA765MJ-31
EA765MJ-31
ツイン
細0.4 極細0.9
細字/極細字
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください