エスコ
ホワイトボードマーカー
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765MJ-63
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
1.8~2.2
インク色
ブラック
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 173
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597501
EA765MJ-63
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください