曜日別特売

アースクリップ

アースクリップ - エスコ

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。

用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03431346EA315-2
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする