サイクロントーチ用ボンベ

サイクロントーチ用ボンベ - エスコ
(3件のレビュー)

交換用ボンベです。
逆さ使用可能です。

仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200内容量1本(190g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03430174EA303S-1
オープン
740
814(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03430174
2018-09-01
用途: ガス溶接
藤原設備建設業・工事業

純正の商品で安心して使用できます。
価格も安価で、発送も早いので継続して購入します。

対象商品 : 03430174
2017-07-27
用途: 冷媒配管溶接
建設業・工事業

これにリングトーチヘッドを取り付けて、銅ろう溶接します。
6分/5分径落としでも楽勝溶接できます。
ガスは景気よく消費しますが、重いボンベやホースがないので機動性が良く便利です。

対象商品 : 03430174
2015-09-09
用途: 冷媒管の

問題のない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする