曜日別特売

25mm C型クランプ

25mm C型クランプ - エスコ25mm C型クランプ - エスコ

鍛造フレーム
スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。
ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。

種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03476015EA526WE-25
オープン
1,870
2,057(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする