エスコ
25mm ロングリーチC型クランプ
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
76
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)
150
質量(g)
140
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
76
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
38
エスコ品番
EA526WD-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03475963
EA526WD-25
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください