37mm 重作業用 クランプ

37mm 重作業用 クランプ - エスコ37mm 重作業用 クランプ - エスコ

重作業用の頑丈なクランプ
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
本体は特殊鍛造鉄

種類シャコ万力最大口開き(mm)37アゴの深さ(mm)28全長(mm)90材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11質量(g)560締付力(kg)2520スピンドル径7/16inchエスコ品番EA526VA-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03475814EA526VA-37
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする