エスコ
38mm C型クランプ
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
38
アゴの深さ(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
スピンドル径(Φmm)
荷重(kg)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03475927
EA526WB-38
鍛造鉄
7.9
369
60
75
71
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
03476033
EA526WE-38
鍛造焼入鋼
-
380
77
76
61
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください