50mm ロングリーチC型クランプ

50mm ロングリーチC型クランプ - エスコ50mm ロングリーチC型クランプ - エスコ
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)89材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)200質量(g)240寸法B(mm)125寸法C(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)57寸法F(mm)65寸法G(mm)62エスコ品番EA526WD-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03475972EA526WD-50
オープン
3,720
4,092(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする