エスコ
56mm 重作業用 クランプ
重作業用の頑丈なクランプ
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
本体は特殊鍛造鉄
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
48
アゴの深さ(mm)
40
全長(mm)
115
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
16
質量(g)
900
締付力(kg)
3937
スピンドル径
5/8inch
エスコ品番
EA526VA-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03475823
EA526VA-56
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください