エスコ
60mm 重作業用 クランプ
重作業用の頑丈なクランプ
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
本体は特殊鍛造鉄
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
60
アゴの深さ(mm)
44
全長(mm)
153
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
19
質量(g)
1900
締付力(kg)
5625
スピンドル径
3/4inch
エスコ品番
EA526VA-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03475832
EA526VA-60
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください