エスコ
63mm C型クランプ
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
63
アゴの深さ(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
スピンドル径(Φmm)
荷重(kg)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03475945
EA526WB-63
鍛造鉄
7.9
452
90
115
103
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
03476042
EA526WE-63
鍛造焼入鋼
-
380
98
123
116
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください