75mm C型クランプ

75mm C型クランプ - エスコ75mm C型クランプ - エスコ

このクランプは軽、中作業に適しています。
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03475954EA526WB-75
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする