曜日別特売

コーナークランプ

コーナークランプ - エスコ
(2件のレビュー)

支点が動く為、異質な物もつかめます。

種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ鋳物ベース寸法(mm)207×150×52(H)質量(g)1500エスコ品番EA526CA-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03474755EA526CA-1
オープン
8,630
9,493(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03474755
2016-10-29
用途: 大工仕事

構造はしっかりしております。DIYでは十分役立ちます

対象商品 : 03474755
2013-12-09
用途: パイプ溶接時の直角接続に使用
農・林・水産業

軽量で操作性が良く、手軽に屋外でも使用できたのが良かった。
また、異径パイプの接続もクランプの中心が自由に移動するため使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする