エスコ
10mx300A 中間ケーブル
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途
200A溶接機用
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
(連続)105
仕様
ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番
EA315AK-10
長さ(mm)
200
質量(g)
300
ケーブル接続方法
ネジ止式
シース厚(mm)
2.6
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
WCT38
ケーブル種類
導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03431495
EA315AK-10
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください