曜日別特売

3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング

3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング - エスコ

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。

用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)内容量1個
注意
※鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03430874EA307B-6
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする