エスコ
10m 8x9mm ツインホース
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途
酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)
青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番
EA300AA-10
外径(Φmm)
酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)
ー25~60
補強層
酸素用、アセチレンガス用とも:2S
内容量
1個
注意
※ご使用の際はホースを分離して金具を取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429553
EA300AA-10
オープン
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください