曜日別特売

30m 8x9mm ツインホース

30m 8x9mm ツインホース - エスコ

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。

用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)30内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-30外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S内容量1個
注意
※ご使用の際はホースを分離して金具を取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03429571EA300AA-30
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする