曜日別特売

[BCUP-2]燐銅ロウ

[BCUP-2]燐銅ロウ - エスコ[BCUP-2]燐銅ロウ - エスコ[BCUP-2]燐銅ロウ - エスコ
(1件のレビュー)

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
銅のろう付にはフラックスは不要です。
ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。
モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。

用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845内容量1個
注意
※鉄、鋼、ニッケル合金のロウ付には不適当です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03430813EA307-1.61.6
オープン
8,660
9,526(税込)
8日以内出荷
返品不可
03430822EA307-2.02.0
オープン
8,660
9,526(税込)
翌日出荷
返品不可
03430831EA307-2.42.4
オープン
8,660
9,526(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03430822
2021-08-08
用途: 空調のロウ付け
建設業・工事業

翌日配送になっていたので、併せて仕事を入れていたら遅れるとの連絡。
オリンピック期間中で物流が遅れるのはしょうがないと思ったが、出荷が遅れるとのこと。不信感が生まれました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。在庫状況、物流状況などが原因で、出荷の遅れが発生することがございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする