エスコ
[L] 革手袋
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03436176
EA353BE-12
L
約23
豚革製
マジックテープ付
手のひら二重当て縫い
1
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
03436237
EA353BE-32
L
約22
牛革
マジックテープ付
手のひら二重当て縫い
1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
03436264
EA353BE-42
L
約22
牛革+甲メリヤス
マジックテープ付
-
1
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください