エスコ
[LL] 革手袋
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
サイズ
LL
アテ有無
手のひら二重当て縫い
袖口仕様
マジックテープ付
入数(双)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
材質
全長(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03436185
EA353BE-13
LL
手のひら二重当て縫い
マジックテープ付
豚革製
約23
1
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
03436246
EA353BE-33
LL
手のひら二重当て縫い
マジックテープ付
牛革
約22
1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
03436325
EA353BE-63
LL
手のひら二重当て縫い
マジックテープ付
牛革
約22
1
¥
2,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください