エスコ
[M] 革手袋
柔らかく使いやすい。
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03436167
EA353BE-11
M
約23
-
豚革製
マジックテープ付
手のひら二重当て縫い
1
オープン
¥
1,470
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
03436221
EA353BE-31
M
約22
-
牛革
マジックテープ付
手のひら二重当て縫い
1
オープン
¥
2,000
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
03436255
EA353BE-41
M
約22
-
牛革+甲メリヤス
マジックテープ付
-
1
オープン
¥
1,580
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り5点です
03436307
EA353BE-61
M
約22
19
牛革
マジックテープ付
手のひら二重当て縫い
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください