曜日別特売

[アセチレン]ボンベ用断熱カバー

[アセチレン]ボンベ用断熱カバー - エスコ

屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。

摘要アセチレン瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-30長さ(mm)1000口径(Φmm)280折径(mm)440内容量1個
注意
※可燃性生地ですので、絶対に火花を当てないようご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432581EA334E-30
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする