エスコ
[酸素]ボンベ用断熱カバー
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途
酸素ボンベ用断熱カバー
摘要
酸素瓶用
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA334E-50
折径(mm)
400×1250
開口幅(mm)
Φ250
内容量
1個
注意
※可燃背生地ですので、絶対に火花を当てないようご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03432597
EA334E-50
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください