曜日別特売

[2.0mmx200g] 銀錫はんだ

[2.0mmx200g] 銀錫はんだ - エスコ
(3件のレビュー)

鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。

用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03431093EA310A-2
オープン
8,570
9,427(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03431093
2022-01-16
用途: 真鍮とステンレス鋼のはんだ付けにて使用
製造業

焼き入れしたステンレス鋼をはんだ付けするために使用しました。
強度、光沢ともによく今後も使用させていただきます。
銀錫半田用フラックスは真鍮にはつきましたがステンレスにはつかないのでステンレス用フラックスを使用しました。

対象商品 : 03431093
2020-09-16
用途: 製品の組み立てに使用

強度が高く、ハンダの流れも丁度良い感じです。
色々と試しましたがこれが一番作業し易かったです。

対象商品 : 03431093
2020-02-20
用途: ピアス。ペンダント等の加工

鉛が含まれていない為、直接肌に触れても安心して使える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする