曜日別特売

熔接ホルダー

熔接ホルダー - エスコ

金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。

用途200A・300A共用公称断面積(mm2)50エスコ品番EA315-1材質スチール、プラスチック長さ(mm)235質量(g)435接続方式ねじ止式使用率(%)70使用棒径(mm)3.2~6.4内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03431337EA315-1
オープン
6,550
7,205(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする