エスコ
2火口バーナー[アセチレン・サンソ]
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガス
アセチレン・サンソ
エスコ品番
EA300-2
全長(mm)
350
質量(g)
390
ねじ径
【火口部】M6×1.0
溶接火口
#140(EA300BD-4)×2個付属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429404
EA300-2
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください