曜日別特売

2火口バーナー[プロパン・サンソ]

2火口バーナー[プロパン・サンソ] - エスコ

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。

使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03429343EA300-1
オープン
22,200
24,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする